Motion
601146-100
Assemblage de tuyau d’air basse pression - 100 pi, DI 3/4 po, entrée mâle 3/4 NPT x sortie mâle 3/4 NPT , 300 psi
N° D’ARTICLE MI08227728
N° MFR601146-100
Prix1,191.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau d’air basse pression - 100 pi, DI 3/4 po, entrée mâle 3/4 NPT x sortie mâle 3/4 NPT , 300 psi
N° D’ARTICLE MI08227728
N° MFR601146-100
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
Prix1,191.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Mot-clé de description
    3/4 NPT Entrée mâle x 3/4 NPT Sortie mâle
  • Extrémité flexible 1
    3/4 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    3/4 NPT Homme
  • Type de tuyau
    Air
  • Numéro CUP du fabricant
    699567021988
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567021988
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
601146-100 FLEXIBLE CAOUTCHOUC 3/4 X 100FT