Motion
601148-100
Assemblage de tuyau d’air basse pression - 100 pi, DI 1/2 po, entrée mâle 1/2 NPT x sortie mâle 1/2 NPT , 300 psi
N° D’ARTICLE MI08227733
N° MFR601148-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau d’air basse pression - 100 pi, DI 1/2 po, entrée mâle 1/2 NPT x sortie mâle 1/2 NPT , 300 psi
N° D’ARTICLE MI08227733
N° MFR601148-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Mot-clé de description
    1/2 NPT entrée mâle x 1/2 NPT sortie mâle
  • Extrémité flexible 1
    1/2 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    1/2 NPT Homme
  • Type de tuyau
    Air
  • Numéro CUP du fabricant
    699567021933
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
601148-100 FLEXIBLE CAOUTCHOUC 1/2 X 100FT