Motion
7850 CLP
Enrouleur de tuyau de style armoire pour l’air/l’eau basse pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 300 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, montage sur armoire
N° D’ARTICLE MI08227774
N° MFR7850 CLP
Prix727.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau de style armoire pour l’air/l’eau basse pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 300 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, montage sur armoire
N° D’ARTICLE MI08227774
N° MFR7850 CLP
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
Prix727.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.750 po
  • Hauteur totale
    23.000 po
  • Longueur totale
    22.500 po
  • Largeur totale
    8.000 po
  • Poids
    57 lb

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/2 po x 50 pi
  • Sortie de tuyau
    1/2 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Comprend
    Tuyau de raccordement de 2 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Montage sur armoire
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • CUP_NON
    699567012658

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE 7850 CLP, 1/2 X 50FT
  • La série 7000 est très robuste et idéale pour les applications les plus exigeantes
  • La base et le bras de guidage de l'enrouleur sont fabriqués à partir d'acier de haute qualité conçu avec des formes structurelles et des goussets pour offrir la plus grande résistance
  • Le flexible basse pression standard est uniquement destiné à l'alimentation en air ou en eau
  • L'enrouleur de base sans flexible peut être utilisé pour l'air, l'eau ou l'huile
  • Le bras de guidage s’ajuste à trois positions
  • Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée