Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur du tuyau23 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.470 po
- Poids19 lb
Détails
- ApplicationService aérien
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/4 po x 23 pi
- Sortie de tuyau1/4 NPT - Homme
- ComprendCôté pivotant
- Catalogue du fabricant
- Température maximale150 °F
- Application de pressionService d’air à basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/8 NPT - Femme