Motion
CA38122 M
Enrouleur de tuyau multi-tailles - Entraînement à manivelle, pivot haute pression 1/2 NPT , 1/2 po x 500 pi Capacité standard du tuyau, 5000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI08227866
N° MFRCA38122 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau multi-tailles - Entraînement à manivelle, pivot haute pression 1/2 NPT , 1/2 po x 500 pi Capacité standard du tuyau, 5000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI08227866
N° MFRCA38122 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Capacités de taille de tuyau supplémentaires
    1/4 po x 780 pi, 3/8 po x 550 pi, 1/2 po x 400 pi, 3/4 po x 225 pi, 1 po x 125 pi
  • Type de taille pivotante
    1/2 NPT
  • Poids
    41 lb
  • Largeur de la bobine
    22 po

Détails

  • Mot-clé de description
    1/2 NPT Émerillon haute pression
  • Mot-clé de description 2
    Capacité standard du tuyau de 1/2 po x 500 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée de bobine (femme)
    1/2 NPT
  • Sortie de bobine (femme)
    1/2 NPT
  • Identifiant de capacité de flexible standard
    1/2 po
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    500 pi

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE CA38122 M, 1/2 X 500FT
  • Les enrouleurs de la série 30000 sont conçus pour les applications robustes nécessitant de longues longueurs de tuyau et une grande capacité de stockage
  • La construction unie entièrement boulonnée sans soudure à la fatigue, le pivot à débit complet et le châssis, la bobine et le tambour en acier épais assurent une durée de vie plus longue
  • Les attaches autobloquantes antivibrations de la série 30000 sont idéales pour les applications industrielles ou sur le terrain telles que l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire et les applications de lavage industrielles
  • Remplacement facile du tuyau - le col de cygne peut être facilement retiré pour simplifier l'ajout de longues longueurs de tuyau à l'enrouleur
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Options de moteur - méthode facile pour enrouler de longues longueurs de flexible