Motion
D84050 OMP
Enrouleur de tuyau à double piédestal pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1 po x 50 pi, 1275 psi, rouge, 1 NPT entrée femelle, socle double
N° D’ARTICLE MI08227881
N° MFRD84050 OMP
Prix2,816.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau à double piédestal pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1 po x 50 pi, 1275 psi, rouge, 1 NPT entrée femelle, socle double
N° D’ARTICLE MI08227881
N° MFRD84050 OMP
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
Prix2,816.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.400 po
  • Hauteur totale
    28.000 po
  • Longueur totale
    28.000 po
  • Largeur totale
    14.000 po
  • Poids
    122 lb

Détails

  • Application
    Huile
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1 po x 50 pi
  • Sortie de tuyau
    1 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    Tresse monofil SAE 100R1
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    210 °F
  • Type de montage
    Piédestal double
  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Pression nominale
    1275 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi
  • CUP_NON
    699567022978

Aperçu

Description du fabricant
D84050 ENROULEUR DE FLEXIBLE OMP, 1 X 50FT
  • Les enrouleurs rétractables à ressort Series 80000 intègrent les techniques de conception et de fabrication les plus récentes pour garantir une longue durée de vie et une performance sans problème
  • La construction entièrement en acier et la finition en poudre cuite se combinent pour produire un produit robuste et résistant à la corrosion adapté à une grande variété d’applications lourdes
  • Acier renforcé - Le bras de guidage en acier et la base double du piédestal sont estampés avec des nervures et des goussets et soudés par robot pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Le circuit unifié du fluide coulé et le cliquet réduisent les pièces portables et facilitent l’assemblage
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Ressort d'entraînement longue durée - Le circuit de fluide unifié en fonte d'aluminium avec arbre de désembrayage intégré élimine pratiquement tout risque de fuite et de dommages au ressort dus à l'enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée