Motion
HD74100 HPO
Enrouleur de tuyau robuste pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 100 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, montage sur banc, montage sur camion
N° D’ARTICLE MI08228071
N° MFRHD74100 OHP
Prix1,665.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau robuste pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 100 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, montage sur banc, montage sur camion
N° D’ARTICLE MI08228071
N° MFRHD74100 OHP
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
Prix1,665.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    100 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.580 po
  • Hauteur totale
    16.000 po
  • Longueur totale
    24.750 po
  • Largeur totale
    20.500 po
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Application
    Graisse
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/4 po x 100 pi
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    Tresse à deux fils SAE 100R2T
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    210 °F
  • Type de montage
    Montage sur banc, montage sur camion
  • Application de pression
    Graisse haute pression
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    100 pi
  • CUP_NON
    699567018315

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE HD74100 OHP, 1/4 X 100FT
  • Acier renforcé - Le bras de guidage en acier et la base de jauge lourde sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possibleLe ressort de verrouillage de type torsion a moins de contrainte et beaucoup de durée de vie de la bûche que les ressorts traditionnels
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le raccord tournant à débit complet combine la conception et les matériaux de la plus haute qualité avec des zones de roulement pour assurer une durée de vie maximaleLe tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décroissance élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inverséSeul l'acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour assurer qu'il n'y a pas d'imperfections offrant une durée de vie maximale

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif