Motion
RT850-OLPSM
Enrouleur léger à montage latéral pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 300 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, montage latéral
N° D’ARTICLE MI08228140
N° MFRRT850-OLPSM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur léger à montage latéral pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 300 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, montage latéral
N° D’ARTICLE MI08228140
N° MFRRT850-OLPSM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.750 po
  • Poids
    37.6 lb

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/2 po x 50 pi
  • Sortie de tuyau
    1/2 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
RT850-OLPSM BOBINE DE FLEXIBLE, 1/2 X 50FT
  • La série RT est un choix économique pour un enrouleur de flexible à ressort de poids moyen pour les applications moins exigeantes, mais qui nécessitent un produit capable de résister à une utilisation industrielle et commerciale
  • Le ressort d’entraînement de qualité industrielle est protégé de l’environnement dans une bobine en polypropylène pour une durée de vie plus longue
  • Le bras de guidage s’ajuste à sept positions
  • Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décroissance élimine l'enroulement du ressort inverse et le ressort de verrouillage des torsions est pratiquement incassable
  • L’acier à ressort de haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants revêtus de poudre individuellement ainsi que la bobine composite offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée