Motion
10ACC-10HLE134SPL

GATES RUBBER CO
10ACC-10HLE134SPL

Extrémité du flexible - matériau en aluminium, 1/2 po DI du flexible
N° D’ARTICLE MI08229962
N° MFR10ACC-10HLE134SPL
Prix56.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10ACC-10HLE134SPL

Extrémité du flexible - matériau en aluminium, 1/2 po DI du flexible
N° D’ARTICLE MI08229962
N° MFR10ACC-10HLE134SPL
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
Prix56.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Taille SAE
    -10
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    HLE
  • Type de raccord
    Rallonge de tuyau
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G46956-1010L
  • Compatibilité du fabricant
    Portes
  • Numéro CUP du fabricant
    770075443445
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Raccord CA
  • Émerillon
    Non
  • Type
    Raccord CA

Aperçu

Description du fabricant
10ACC-10HLE134SPL 7332-51015
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;