Motion
37723-5190
Joint d’étanchéité facial intégral GYLON® - style 3530 , noir, PTFE avec graphite, sans marque, 0.125 po d’épaisseur, 4 trous de boulon, pour brides de tuyau de 1/2 po, ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI08233230
N° MFR37723-5190
Prix23.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité facial intégral GYLON® - style 3530 , noir, PTFE avec graphite, sans marque, 0.125 po d’épaisseur, 4 trous de boulon, pour brides de tuyau de 1/2 po, ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI08233230
N° MFR37723-5190
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
Prix23.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    2.375 po
  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.500 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Épaisseur
    0.125 po

Détails

  • Demandes
    Cryogénie, acide fluorhydrique hautement concentré, service de monomère, polluants atmosphériques dangereux volatils (VHAP).
  • Marque
    Sans marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    PTFE avec graphite
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150
  • Type de joint
    Visage complet
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074156141
  • Matériel
    PTFE avec graphite
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    55 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE/GYLON
  • Style
    3530
  • CUP_NON
    191074156141

Aperçu

Description du fabricant
3530 JOINT FF 0,844 poDI 3.500 po DE 0,125 poTHK
  • Joint plus serré, PTFE rempli de graphite offrant une teneur en vide extrêmement faible pour des émissions minimales
  • Offre un service efficace et durable contre les polluants dangereux volatils (VHAP et VOC)
  • Résiste à des concentrations élevées d’acides fluorhydriques et d’autres milieux de dissolution du verre
  • Ne prend pas en charge les flammes
  • Ne favorisera pas la croissance bactérienne