Motion
4DA1SA
Marteau à déchiqueter à l’air - Usage industriel, 1600 bpm, 4 po. course, 34 pi3/min
N° D’ARTICLE MI08242970
N° MFR4DA1SA
Prix1,416.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau à déchiqueter à l’air - Usage industriel, 1600 bpm, 4 po. course, 34 pi3/min
N° D’ARTICLE MI08242970
N° MFR4DA1SA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,416.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    15 mm
  • Taille de l’entrée
    7/8 NPT
  • Longueur totale
    18 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids de l’outil
    14 lb

Détails

  • Consommation d'air
    34 pcm
  • Style mandrin
    Hexagonales
  • Type de service
    Usage industriel
  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Taux d’impact
    1600 bpm
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de dispositif de retenue
    Baril rainuré avec ressort de blocage

Aperçu

Description du fabricant
4DA1SA MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE 4IN COUPS
  • Poids : Ces outils sont légers et faciles à utiliser
  • Fiabilité : Équipé d’un cône en acier, vous n’avez jamais à vous soucier que la mèche tombe pendant la production
  • Précision : avec les papillons des gaz de la série D, vous pourrez contrôler l’impact de l’outil jusqu’à la marge la plus faible.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon