Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre447T
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids1710 lb
Détails
- Régime de base1485 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382135010
- ModèleGK02
- Puissance du moteur200 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382135010