Motion
6726
Lampe de travail et lampe de poche à DEL rechargeable SLYDE. GENREKING Best - Ampoule à DEL, rechargeable, pile au lithium-ion, sortie lumineuse maximale de 500 lm, noire, couleur camouflage, nombre de piles; 1
N° D’ARTICLE MI08249098
N° MFR6726
Prix81.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de travail et lampe de poche à DEL rechargeable SLYDE. GENREKING Best - Ampoule à DEL, rechargeable, pile au lithium-ion, sortie lumineuse maximale de 500 lm, noire, couleur camouflage, nombre de piles; 1
N° D’ARTICLE MI08249098
N° MFR6726
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
Prix81.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Lithium-ion

Détails

  • Couleur du corps
    Noir, camouflage
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Terminer le temps d’exécution
    4 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec toutes les caractéristiques auxquelles vous vous attendez d’un SLYDE... et plus encore! • Le modèle SLYDE de 2e génération est équipé de réglages de mémoire programmables pour chaque mode d’éclairage, d’une nouvelle fonction d’éclairage rouge C•O•B, d’un zoom réglable de 4x degrés et, surtout... il est rechargeable!• Lampe de poche DEL haute puissance de 500 lumens• Lampe de travail haute puissance de 500 lumens C•O•B• Lumière rouge haute puissance de 40 lumens• Clignotant rouge haute puissanceEntièrement rechargeable• Réglage de la puissance de la mémoire• Lentille convexe• Bord tactique• Zoom réglable de 4x lumens• Aluminium anodisé de qualité aéronautique; résistant à l’eau et aux chocs• Faisceau réglable• La lampe de travail est dissimulée à l’intérieur du corps de la lampe de poche• Base magnétique puissante Bouton MARCHE/ARRÊT positionné sur le côté• La lampe de travail C•O•B s’allume automatiquement lorsqu’elle est ouverte et éteinte lorsqu’elle est fermée• Alimentée par 1 pile rechargeable Li-ion incluse (temps de recharge de 3-4 heures)• Câble micro USB à USB inclus
  • Sortie lumineuse maximale
    500 lm
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE NEB-WLT-0003 SLYDE KING 500
  • Avec toutes les fonctionnalités auxquelles vous vous attendez d’un SLYDE... et plus encore!
  • Le modèle SLYDE de 2e génération KING est équipé de réglages de mémoire programmables pour chaque mode d'éclairage, un nouveau C
  • O
  • Fonction de lumière rouge B, zoom réglable de 4x et surtout... il est rechargeable!
  • Lampe de poche DEL haute puissance de 500 lumens
  • Haute puissance 500 lumen C
  • O
  • B lampe de travail
  • Lumière rouge haute puissance de 40 lumens
  • Clignotant rouge haute puissanceEntièrement rechargeable
  • Réglage de la puissance de la mémoire
  • Lentille convexe
  • Bord tactique
  • Zoom réglable 4x
  • Aluminium anodisé de qualité aéronautique; résistant à l’eau et aux chocs
  • Faisceau réglable
  • La lampe de travail est dissimulée à l’intérieur du corps de la lampe de poche
  • Base magnétique puissante Bouton MARCHE/ARRÊT placé sur le côté
  • C
  • O
  • B La lampe de travail s’allume automatiquement lorsqu’elle est ouverte et s’éteint lorsqu’elle est fermée
  • Alimenté par 1 pile Li-ion rechargeable incluse (durée de recharge de 3-4 heures)
  • Le câble micro USB à USB comprend