Motion
Q1 1-1/2

SHUSTER CORP
Q1 1-1/2

Bague conique fendue - Bague Q1 , 1-1/2 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 2.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08251597
N° MFRQ1 1-1/2
Prix63.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
Q1 1-1/2

Bague conique fendue - Bague Q1 , 1-1/2 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 2.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08251597
N° MFRQ1 1-1/2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix63.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    2.875 po
  • Longueur du baril
    1.969 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Taille de la bague
    Q1
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.1250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5310 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Longueur de vis
    1.250 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    4.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    348 po

Aperçu

Description du fabricant
Q1 1-1/2 BAGUE DE FERMETURE FENDUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer