Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1200 bpm
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entrée1/4 po
Détails
- Cote de décibels104 dB(A)
- Type de poignéePistolet
- Matériau du boîtierComposite
- Couple inverse1080 Nm
- SérieCP6728/38/48/68/78
- CUP_NON015451720605
Aperçu
- Mécanisme d’embrayage à deux marteaux fiable dans bain d’huile pour les applications de joints durs
- Certifié ATEX IP6 résistant à la poussière
- Arbre d’entraînement carré avec anneau ou version double pour une grande variété d’applications
- Faible bruit et faible vibration pour le confort de l’opérateur
- Poignée confortable avec poignée en caoutchouc et anneau de suspension inclus
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure