Motion
HG-501D-00-K

Master Appliance
HG-501D-00-K

Kit de pistolet thermique Master® - Avec cordon, 120 V, 14.5 A, puissance nominale 1740 W, réglage de température fixe
N° D’ARTICLE MI08264116
N° MFRHG-501D-00-K
Prix351.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Master Appliance
HG-501D-00-K

Kit de pistolet thermique Master® - Avec cordon, 120 V, 14.5 A, puissance nominale 1740 W, réglage de température fixe
N° D’ARTICLE MI08264116
N° MFRHG-501D-00-K
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
Prix351.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Poids de l’outil
    3.7 lb
  • Puissance
    1740 W

Détails

  • Intensité
    14.5 A
  • Comprend
    Pistolet à chaleur Master®, accessoire réducteur, étui de rangement en plastique robuste, accessoire rétractable, accessoire écarteur
  • Matériel
    Aluminium
  • Débit d’air maximal
    27 pcm
  • Température maximale
    1200 °F
  • Puissance nominale
    14.5 A, 120 V, 1740 W
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Style de réglage de la température
    Fixe
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
HG-501D-00-K TROUSSE DE PISTOLET CHALEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon