Motion
2114308

HYDAC CORP
2114308

Trousse de charge et de jaugeage - Accumulateurs de vessie, accumulateurs de piston, accumulateurs à diaphragme, 0 à 3625 psi, adaptateur G3 et adaptateur A3 , tuyau de 8 pi, étui inclus
N° D’ARTICLE MI08264212
N° MFR2114308
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2114308

Trousse de charge et de jaugeage - Accumulateurs de vessie, accumulateurs de piston, accumulateurs à diaphragme, 0 à 3625 psi, adaptateur G3 et adaptateur A3 , tuyau de 8 pi, étui inclus
N° D’ARTICLE MI08264212
N° MFR2114308
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    8 pi

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur G3 et adaptateur A3
  • Type de cas
    Comprend un étui
  • Plage de pression de la jauge
    0 à 3625 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Type de pièce
    Trousse de recharge et de jaugeage

Aperçu

Description du fabricant
FPU-1-350/250F2.5G3A3K ACCUMULATION DE N2 CHARGES.

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good