Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Angle de contact20 °
- Rayon du filet1.5 mm
- Largeur de l’anneau extérieur1.5000 po
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur1.5000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids4.24 lb
Détails
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description5213 000 BRG
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes à contact angulaire à deux rangées répondent à la demande pour une rigidité axiale et radiale accrue dans les applications où la conception limite l’espace • Roulement ouvert : désignation de préfixe K • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe KDD
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Rpm max.3230 tr/min
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale22800 lbf
- Capacité de charge statique radiale17300 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Série5200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796067905
Aperçu
- Les roulements à billes à contact angulaire à deux rangées répondent à la demande pour une rigidité axiale et radiale accrue dans les applications où la conception limite l’espace
- Roulement ouvert : désignation de préfixe K
- Blindé des deux côtés : désignation de préfixe KDD