Spécifications
Dimensions
- Pression de fonctionnement3700 psi
Aperçu
- Kit pistolet 3700 PSI avec pistolet, flexible, lance, adaptateur métrique, adaptateurs à déconnexion rapide et buses de pulvérisation à déconnexion rapide
- Les buses de pulvérisation comprennent quatre motifs de pulvérisation codés de couleurs différentes et une buse de savon/produit chimique basse pression
- Tuyau de 3700 psi conçu pour la plupart des applications d’eau froide
- Le tuyau est 60 % plus léger que le caoutchouc standard
- À utiliser avec la plupart des nettoyeurs haute pression à eau froide à gaz et électriques