Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Diamètre du disque6 po
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre total6 po
- Épaisseur globale1/4 po
- Poids0.6 lb
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesAvec cette meule Gemini XXL A AO Type 27 , éjectez rapidement, biseautez, lissez et retirez le matériel des soudures sur l’acier inoxydable de la série 400 , l’acier au carbone dur et l’acier au carbone souple. Avec une épaisseur de 1/4-inch , un centre enfoncé et une liaison haute performance, cette roue offre un taux de coupe rapide et une excellente longévité. Recouverte de céramique, la surface en oxyde d’aluminium de première qualité offre une performance solide et des délais d’exécution rapides au bon prix.
- ApplicationRetrait de stock
- CouleurNoir
- Finition couleurNoir
- Mot-clé de descriptionRoue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
- GradeS
- Grade de grainS
- Numéro de grain24
- Code d’harmonisation6804.22.40.00
- Numéro de stock du fabricant66252843788
- Numéro CUP du fabricant662528437883
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10185 tr/min
- Vitesse maximale10185 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- SpécificationGEMINI TTG
- CUP_NON66252843788
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 27
Aperçu
- Oxyde d’aluminium enduit de céramique de première qualité pour une performance optimale à un prix concurrentiel
- Roues à centre dépressé de 1/4 po d’épaisseur conçues pour le retrait des pièces détachées, le lissage des soudures et le biseautage
- L’adhérence haute performance et la dureté des roues sont conçues pour une coupe rapide tout en conservant une excellente durée de vie des roues
- Un bon choix pour le meulage de l’acier inoxydable de la série 400 et les applications en acier au carbone de qualité dure, les réparations de soudure et les solins, et tout travail qui nécessite un délai d’exécution rapide