Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute3300
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale7.2 po
- Couple400 pi-lb
Détails
- Piles inclusesOui
- Série de batteriesIQV® 20
- Type de batterieLithium-ion
- Tension de la batterie20 V
- Boîtier inclusOui
- CertificationHomologué Ul, certifié Csa
- Chargeur inclusOui
- Certifié CSAOui
- Style de poignéePoignée pistolet
- ComprendClé à chocs sans fil W5153P de 1/2 po, (2) BL2022 5.0Ah piles, chargeur BC1121 , sac
- Rpm max.2100 tr/min
- Couple maximal550 pi-lb
- Nombre de piles requises1
- Source d’alimentationAlimenté par batterie
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- RéversibleOui
- Homologué ULOui
- CUP_NON663024013960
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension20 V c.c.
Aperçu
- Puissance : Le moteur sans balai et le mécanisme d’impact sont finement réglés pour libérer un rapport puissance-poids élevé, avec un couple de rupture d’écrou de 550 pi-lb et un couple MAX de 365 pi-lb à 5.3 lb (avec batterie de BL2022 ). La transmission entièrement métallique et le mécanisme à marteau sont conçus pour fournir aux techniciens la puissance dont ils ont besoin sans ajouter de poids supplémentaire à l’outil.
- COMMANDE : Avec 4 modes de puissance (MAX Power, Half Power, Wrench Tight et Hand Tight), vous pouvez ajuster un cadran au lieu de changer d’outil pour offrir la bonne quantité de couple lorsque vous en avez besoin et éliminer les reprises. Des étriers de frein aux couvercles de soupape et tout ce qui se trouve entre les deux, il n’est pas nécessaire de changer d’outil. L’interrupteur à vitesse variable avec frein électronique offre un contrôle MAX de l’outil.
- DURABLE : Protégé par un boîtier composite résistant aux produits chimiques et un cadre breveté renforcé d’acier, le W5153P est conçu pour résister aux chutes répétées sur le béton et à l’exposition aux fluides d’atelier. La technologie sans balais sans étincelle IQV® et la bague renforcée scellée, améliorée et lubrifiée offrent un moteur à plus longue durée de vie sur lequel vous pouvez compter.
- ACCÈS : Grâce à sa conception ergonomique compacte de bout en bout 6.5” et à sa construction légère, le W5133P peut facilement accéder aux espaces restreints, vous donnant accès, peu importe où votre travail se cache. Une lumière DEL COB intégrée de 360 degrés projette un faisceau large pour vous donner une excellente visibilité sans ombres.
- Boîtier de marteau conique/extrémité avant
- Anneau lumineux à DEL sans ombre avec mode d’éclairage de travail et 4 réglages à intensité réglable
- Compatible avec le système de batterie de la série IQV® 20
- L’enclume à broche assure une rétention positive de la douille
- La trousse comprend une clé à chocs sans fil de 1/2 po, (2) BL2022 5.0Ah piles, un chargeur de BC1121 po, un sac
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation