Motion
HWS1000

HANKISON
HWS1000

Séparateur d’eau d’huile Hankison - Série HWS, capacité de 900-1100 pi3/min, 175 psi max, raccords d’entrée de 1/4 barb, raccords de sortie de 3/4 barb
N° D’ARTICLE MI08268635
N° MFRHWS1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
HWS1000

Séparateur d’eau d’huile Hankison - Série HWS, capacité de 900-1100 pi3/min, 175 psi max, raccords d’entrée de 1/4 barb, raccords de sortie de 3/4 barb
N° D’ARTICLE MI08268635
N° MFRHWS1000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    29.500 po
  • Longueur totale
    16.000 po
  • Largeur totale
    16.000 po
  • Poids
    130.00 lb

Détails

  • Capacité
    900-1100 scfm
  • Connexion d’entrée
    1/4 barbe
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    175 psi
  • Température de fonctionnement min.
    34 °F
  • Connexion de sortie
    3/4 barbe
  • Série
    HWS

Aperçu

Description du fabricant
HWS1000 CAP-1000 SCFM