Motion
G102S
ciseaux - 4.1250 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI08270424
N° MFRG102S
Prix24.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ciseaux - 4.1250 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI08270424
N° MFRG102S
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
Votre prix24.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    0.6250 po, 16 mm
  • Hauteur
    0.0000
  • Longueur
    0.0000
  • Longueur totale
    4.1250 po
  • Hauteur de pièce unique
    5 mm;0.1880 po
  • Longueur de pièce unique
    105 mm;4.1250 po
  • Largeur d’une seule pièce
    19 mm;0.7500 po
  • Poids de l’outil
    28 g, 1 oz
  • Largeur de l’outil
    19 mm;0.7500 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    0.0000

Détails

  • Application
    Filament de coupe, ruban et fil fin
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de coupe
    Dénudage;Coupe
  • Description
    Ciseaux, dentelés, 3-1/2-Inch
  • Matériau de la poignée
    Métal
  • Style de poignée
    Droit
  • Type de poignée
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8203300000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
CISEAUX À G102S FILS, DENTELÉS, 3-1/2 PO
  • Les ciseaux sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone forgé à chaud
  • Les ciseaux en fil métallique ont de longues poignées
  • Lame dentelée
  • Assez durable pour répondre aux exigences des professionnels qui les utilisent tous les jours
  • Poignées confortables