Motion
12475
Chiffon Realtree Xtra haute performance 6615
N° D’ARTICLE MI08270493
N° MFR12475
Prix11.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chiffon Realtree Xtra haute performance 6615
N° D’ARTICLE MI08270493
N° MFR12475
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
Prix11.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Largeur
    0.25 po

Détails

  • Couleur
    Realtree Xtra
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Chiffon Realtree Xtra haute performance 6615
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 chiffon de rosée
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Absorptive
  • CUP_NON
    720476124757

Aperçu

Description du fabricant
12475 / CHIFFON DE ROSÉE CAMOUFLAGE REALTREE
  • Le chiffon à dos bandana haute performance Chill-Its® 6615 est fabriqué avec la technologie d’évacuation de l’humidité Hi Cool® pour garder les travailleurs confortablement au frais et au sec lors des journées chaudes. Le tissu performance Hi Cool® évacue l’humidité pour un séchage rapide, tandis que le bandeau absorbant en tissu éponge empêche la sueur de couler dans les yeux. Ce chiffon de refroidissement à profil bas peut être porté seul ou sous un casque de sécurité. Une taille unique, le dos comprend une bande élastique qui s’étire pour s’adapter confortablement à une variété de tailles de tête. Pour être portés correctement, les trois morceaux de tissu doivent également être noués. Laver à la machine au besoin et suspendre pour sécher. Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. C’est également un excellent bandeau bandana pour la course, la randonnée et d’autres activités récréatives.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté