Motion
SGH36

ENERPAC
SGH36

Extracteur de poignée hydraulique Sync série SGH - capacité de 36 tonnes, portée maximale de 16.140 po
N° D’ARTICLE MI08278077
N° MFRSGH36
Prix7,517.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
SGH36

Extracteur de poignée hydraulique Sync série SGH - capacité de 36 tonnes, portée maximale de 16.140 po
N° D’ARTICLE MI08278077
N° MFRSGH36
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
Prix7,517.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée maximale de la mâchoire longue
    20.670 po
  • Portée maximale
    16.140 po
  • Plage de propagation
    25.590 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.500 po
  • Poids
    165.30 lb

Détails

  • Capacité
    36 tonnes
  • Écart de mâchoires longues
    28.350 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Série / Type
    Série SGH / Hydraulique / Mécanique
  • CUP_NON
    6.62005391141E11

Aperçu

Description du fabricant
EXTRACTEUR HYDRAULIQUE SGH-36, 36 TONNES, MÂCHOIRE 3
  • Le mécanisme Sync Grip synchronise le mouvement de toutes les mâchoires pour un engagement simultané, aidant à prévenir le désalignement pour une utilisation sûre et facile
  • La broche filetée et les repères de mâchoire offrent une portée réglable
  • Configuration à trois mâchoires pour une répartition uniforme de la charge
  • Configuration à deux mâchoires pour les applications à accès restreint disponibles
  • Mâchoires forgées haute résistance pour une fiabilité supérieure
  • Convient à une variété d’applications, y compris les roulements, les bagues, les roues, les engrenages et les poulies
  • Ne pas dépasser 50 % de la capacité nominale de l’extracteur lors de l’utilisation de configurations à deux mâchoires

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté