Motion
H05910
Tuyaux et tubes de carburant et moteur Weatherhead série H059
N° D’ARTICLE MI08281530
N° MFRH05910
Prix28.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyaux et tubes de carburant et moteur Weatherhead série H059
N° D’ARTICLE MI08281530
N° MFRH05910
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
Prix28.46 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2.25 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    500 psi
  • Diamètre extérieur
    0.96 po
  • Diamètre extérieur
    0.96 po
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.5 po
  • Épaisseur du mur
    0.21 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    247N, 229P, 069E
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Numéro CUP du fabricant
    725975097465
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Température minimale
    -4 °F
  • Types de produits
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Type de renforcement
    Polyester
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Type
    H059 Boyau de carburant marin, huile et lubrifiant
  • Applications typiques
    Gaz, diesel, carburant, huile chaude.
  • CUP_NON
    725975097465

Aperçu

Description du fabricant
H05910 FLEXIBLE DE CARBURANT
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température