Motion
PC 7383
Adhésif en caoutchouc PC 7393 - Forme en pâte, 10 kg, boîte, tambour, couleur noire
N° D’ARTICLE MI08282741
N° MFRPC 7383
Prix1,004.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif en caoutchouc PC 7393 - Forme en pâte, 10 kg, boîte, tambour, couleur noire
N° D’ARTICLE MI08282741
N° MFRPC 7383
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
Prix1,004.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    10 kg

Détails

  • Application
    Brosse
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    79340013018
  • Plage de température de fonctionnement
    +176 °F, -20 °F
  • Type de colis
    Boîte, tambour
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    79340013018

Aperçu

Description du fabricant
2395759 PC 7383 CAOUTCHOUC USURE
  • Adhésif, scellant et composé de réparation tout-en-un dans un système automélangé pratique
  • Développé pour réparer l’équipement d’exploitation critique plus rapidement, de manière plus fiable et avec plus de facilité
  • Uréthane haute performance
  • Extrêmement pratique pour des réparations rapides sur place, en particulier sur les courroies de convoyeur et autres pièces en caoutchouc exposées aux intempéries et à l’usure extrême
  • Forme des liens permanents avec le caoutchouc, l’uréthane, le PVC, le métal, le verre, la maçonnerie et les plastiques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté