Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Hauteur3.625 po
- Largeur2.500 po
Détails
- Détails supplémentairesIl se passe beaucoup de choses dans votre installation. Se fier uniquement au stylo et au papier pour tout garder en mouvement laisse de la place pour les lacunes en matière de sécurité et d’efficacité. Ajoutez cette minuterie d’inspection innovante et faites le suivi de vos besoins d’inspection en un coup d’œil. Tout est dans les voyants DEL clignotants qui changent de couleur pour indiquer visuellement combien de temps il vous reste avant la prochaine inspection. Après avoir terminé votre inspection, réinitialisez-la pour être prêt pour la prochaine. Avec une variété d’options de montage et une conception robuste, vous avez un rappel d’inspection pour vos environnements industriels difficiles.
- Piles inclusesPiles incluses
- CouleurBleu
- Durée30 jours
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurUtilisation à l’intérieur et à l’extérieur
- Numéro CUP du fabricant754473629267
- MatérielPlastique ABS
- Température de service maximale122 °F
- Température de service min.-22 °F
- Type de montageBandes adhésives, ruban adhésif, attaches de câble, crochet et boucle, magnétique, attaches, sangles Velcro
- Qté du colis10 par paquet
- CUP_NON754473629267
Aperçu
- Rehaussez l’impact avec la couleur – contrairement aux étiquettes, les lumières DEL de couleur vive vous permettent de connaître l’état de votre inspection à distance et de briser la saleté de votre installation
- Révisez et réinitialisez – après avoir terminé votre inspection, réinitialisez la minuterie afin d’être prêt pour votre prochaine inspection
- Ce paquet de minuteries de 30 jours est idéal pour une utilisation dans les installations qui ont plusieurs stations de lavage oculaire et douches d’urgence
- Homologué IP65 pour qu’il puisse survivre à vos environnements industriels difficiles, y compris l’eau, la poussière, les températures extrêmes et plus encore
- Continuez – la minuterie peut être montée de diverses façons afin que vous puissiez garder vos inspections à l’esprit dans chaque environnement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant ZPL de l’émulateur de script BradyL’émulateur de script Brady pour ZPL permet un traitement transparent des fichiers d’étiquettes ZPL existants sur les imprimantes haute performance Brady sans conversion de fichier ou logiciel supplémentaire. Il simplifie la configuration, élargit les options de matériaux au-delà des étiquettes en papier et prend en charge les imprimantes portatives, de paillasse et d’automatisation.
Voir la circulaire
Guide de comparaison des imprimantes Brady Safety, Visuals et Facility IDLe Guide de comparaison des imprimantes de sécurité, de présentation visuelle et d’identification d’installation Brady décrit les imprimantes industrielles d’étiquettes, d’enseignes et d’encres conçues pour l’identification de la sécurité et l’étiquetage des installations. Il met en évidence les caractéristiques, la compatibilité des matériaux, les capacités d’impression et les volumes de production pour soutenir un marquage et une signalisation conformes en milieu de travail.
Voir la circulaire
Fiche de référence du marqueur de tuyau BradyLa fiche de référence pour le marquage des tuyaux Brady décrit les exigences de codage couleur, de dimensionnement et de positionnement conformes à la norme ANSI/ASME A13.1-2023 pour l’identification des tuyaux. Il aide les installations à marquer clairement le contenu des tuyaux, la direction du débit et les dangers afin d’améliorer la sécurité, la visibilité et la conformité réglementaire.
Voir la circulaire
Dépliant Élever l’excellence de BradyLa fiche de vente de Brady Food & Beverage met en évidence les solutions de sécurité complètes adaptées à la fabrication d’aliments et de boissons, y compris les étiquettes résistantes au lavage, le logiciel de verrouillage/étiquetage, l’étiquetage de l’ammoniac et les systèmes de sécurité visuelle. Ces solutions soutiennent la conformité réglementaire, la préparation à la vérification, l’efficacité de l’assainissement et la sécurité au travail.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Brochure du logiciel des services de sécurité Brady
Les services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage Brady
Les solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.