Motion
EHP150-32BK-100

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP150-32BK-100

Tuyau industriel Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI08286968
N° MFREHP150-32BK-100
Prix8.61 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP150-32BK-100

Tuyau industriel Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI08286968
N° MFREHP150-32BK-100
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
Votre prix8.61 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Poids du tuyau
    111.00 lb/pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.84 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.53 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.3585 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    450 psi
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec fil hélicoïdal et fil de cuivre antistatique
  • Type de tuyau
    Aspiration et décharge de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHP150-32BK-100
  • Numéro CUP du fabricant
    815628029117
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -31 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHP150
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Applications typiques
    Aspiration et décharge de produits pétroliers dont le contenu aromatique peut atteindre 50 %.
  • CUP_NON
    815628029117
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHP150-32BK-100 S&D HUILE
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité