Motion
3X200 MARINE+ EXHST HUMIDE 44SD

GATES RUBBER CO
3X200 MARINE+ WET EXHST 44SD

3X200 MARINE+ EXHST HUMIDE 44SD
N° D’ARTICLE MI08287415
N° MFR3X200 MARINE+ WET EXHST 44SD
Prix60.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X200 MARINE+ WET EXHST 44SD

3X200 MARINE+ EXHST HUMIDE 44SD
N° D’ARTICLE MI08287415
N° MFR3X200 MARINE+ WET EXHST 44SD
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
Prix60.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.45 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Échappement humide marin et applications générales. Convient aux conduites de liquide de refroidissement où des coudes serrés sont requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075304593
  • Pression de service
    3.0

Aperçu

Description du fabricant
MARINE MAÎTRE - 44SD- 3X200FT- 4684-1706