Motion
1042756
1042756
N° D’ARTICLE MI08331242
N° MFR1042756
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1042756
N° D’ARTICLE MI08331242
N° MFR1042756

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2.63
  • Hauteur
    9.75
  • Poids
    0.58
  • Largeur
    2.63

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Assainisseur d’air
  • Application
    Les produits Time Mist peuvent être distribués automatiquement partout où les mauvaises odeurs sont un problème.
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Can
  • Description
    1042756 EAUX CARIBÉENNES (CAISSE DE 12 )
  • À utiliser avec
    Les recharges Time Mist Metered sont interchangeables, avec les distributeurs Time Mist et Zep Metered uniquement.
  • Formulaire
    Aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    043725532463
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit contient un produit chimique dont le niveau de toxicité pour la reproduction et le développement est égal ou inférieur à celui de la Proposition 65’s de la Californie, tel que déterminé par une évaluation des risques. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le produit chimique soit répertorié comme produit chimique Prop 65 sur la FDS ou l’étiquette.
  • Parfum
    Eau des Caraïbes

Aperçu

Description du fabricant
1042756 TONNES D’EAU AÉRO-SANGÉE DES CARAÏBES