Spécifications
Dimensions
- Poids155 lb
Détails
- Capacité absorbante par trousseJusqu’à 44.6 gal (É.-U.)
- CouleurJaune haute visibilité
- Type de contenantChariot
- Liquides absorbésHuiles, liquides de refroidissement, solvants, eau et universels
- Comprend6 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM700), 1 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM701), 100 - 15 in W x 20 in L PIG Stat-Mat Absorbent Pad (MAT215), 1 - PIG Oil-Only Loose Absorbent (SA8010), 1 - 20 in W x 135' L Absorbent Mat Roll Refill for PIG Oil-Only Big Daddy Spill Caddy (MAT1821), 2 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 10 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 2 - Apron, 2 - Neoprene Glove, 1 - Dustpan/Broom, 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 1 - 7 in L PIG Multi-Purpose Epoxy Putty (PTY201), 1 - Instructions & 1 - 27.5 in L x 29.75 in W x 50.25 in H Cart
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.