Motion
SST-IBC
Station de confinement et de distribution IBC, simple
N° D’ARTICLE MI08379451
N° MFRSST-IBC
Prix3,327.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Station de confinement et de distribution IBC, simple
N° D’ARTICLE MI08379451
N° MFRSST-IBC
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
Prix3,327.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    51 x 76 x 29 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    29 po
  • Longueur
    76 po
  • Poids
    625 lb
  • Largeur
    51 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    10,000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de grilles
    3
  • Capacité du puisard
    400 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ IBC UNIQUE SST-IBC
  • Construction en acier épais
  • Capacité du puisard de 400 gallons
  • Panneaux de platelage de grille en acier amovibles
  • Comprend un bouchon de vidange et une vis de mise à la terre
  • Aide à se conformer aux exigences de l’EPA
  • Le plateau de la grille en acier en trois pièces mesure 29 po de haut
  • Plateau de coupe convertible pour distribution interne dans la zone du puisard
  • Comprend un support pour seau qui se fixe à l'intérieur ou à l'extérieur du puisard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté