Motion
7010330373 ABRASIFS STANDARD POLIR ET MÉLANGER CROSS POLI HS, 265006, A/O MED

3M
7010330373 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 265006, A/O MED

Abrasifs standard polissage et mélange polissage croisé HS, 265006, A/O moyen, 3/4 po x 3/8 po x 2 plis x 8-32, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI08382027
N° MFR7010330373 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 265006, A/O MED
Prix2.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330373 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 265006, A/O MED

Abrasifs standard polissage et mélange polissage croisé HS, 265006, A/O moyen, 3/4 po x 3/8 po x 2 plis x 8-32, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI08382027
N° MFR7010330373 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 265006, A/O MED
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
Votre prix2.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115371837
  • CUP_NON
    00051115371837

Aperçu

Description du fabricant
7010330373 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception abrasive unique permet au polissage de s’adapter aux endroits difficiles d’accès
  • Le polissage à toile ouverte réagit aux imperfections de surface avec un minimum de gouges ou de marques du substrat, soutenant la géométrie des pièces
  • La face en nylon robuste élimine les contaminants de surface tout en résistant au bavardage ou au gougeage de la pièce
  • La surface enduite de résine fonctionne à froid et est étanche pour une utilisation avec des lubrifiants
  • Disponible en grades abrasifs grossiers (verts) et moyens (bleus) pour aider à produire des finitions satinées sur les métaux mous