Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1969 po, 5 mm
- Bride Diamètre11 mm
- Diamètre extérieur de la bride11 mm
- Épaisseur de la bride1.50 mm;0.0591 po
- Diamètre intérieur5 mm
- Valeur P maximale2000 psi;13.79 MPa
- Extérieur Diamètre8 mm
- Global Longueur4 mm
- Épaisseur globale1.5000 mm
- Largeur totale0.1575 po, 4 mm
Détails
- Détails supplémentairesImprégné d’huile; Bride; Autolubrifiant
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleBride
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements à bride en bronze MÉTRIQUES SAE 841
- Groupe et classeBronze fritté
- Tolérance de longueurjs13
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-12.2 à 104.4 °C, 10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur80.023 mm-80.038 mm;0.3159 in-0.3165 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesASTM B438, SAE 841
- TypeBride
- Type de roulementBride