Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6880 po, 17.48 mm
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal277 po/lb;31.3 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie0.6875 po
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6880 po, 17.48 mm
- Poids18 lb, 8.165 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.141 hp
- Puissance nominale en service normal0.141 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM818-100-H_-56-11
- Puissance d’entrée maximale0.141 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.077 hp;0.057 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)277 po-lb;31.3 Nm