Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal1836 po/lb;207.4 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1880 po
- Poids36 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.549 hp
- Puissance nominale en service normal2.549 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ826-20-H_-180-19
- Puissance d’entrée maximale2.549 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.549 hp;1.901 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1836 po-lb;207.4 Nm