Motion
EL8520504.55

GROVE GEAR
EL8520504.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 3.4375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08395415
N° MFREL8520504.55
Prix18,746.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8520504.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 3.4375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08395415
N° MFREL8520504.55
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
Prix18,746.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    H852
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8941 po/lb;1010.2 nm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    3.4375 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    153 lb, 69.4 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    18.11 hp
  • Puissance nominale en service normal
    18.11 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H852-15-H-55
  • Puissance d’entrée maximale
    18.11 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    16.55 hp;12.34 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    8941 po-lb;1010.2 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-H852-15-H1-55