Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant852
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie2.9375 po
- Ratio20:1
- Poids168 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAluminium
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM852-20-H1-250-47
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double