Motion
GR8150013.00

GROVE GEAR
GR8150013.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 5:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08395867
N° MFRGR8150013.00
Prix1,344.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8150013.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 5:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08395867
N° MFRGR8150013.00
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
Prix1,344.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    323 po/lb;36.5 nm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    860 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    18 lb, 8.16 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.794 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.794 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B815-5-R
  • Puissance d’entrée maximale
    1.794 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.794 hp;1.338 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3825.46 N, 860 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    323 po-lb;36.5 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B815-5-R-