Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4375 po, 36.51 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Hauteur du boîtier6.1200 po
- Longueur du boîtier155.45 mm, 6.1200 po
- Largeur du boîtier6.1200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.1200 po, 155.45 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal1432 po/lb;161.79 nm
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids42 lb, 19.051 kg
- Largeur6.9400 po, 176.28 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.137 hp
- Puissance nominale en service normal1.137 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H824-50-H1-23
- Puissance d’entrée maximale1.137 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.795 hp;0.5928 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)1432 po-lb;161.79 Nm