Motion
GR8420518.35

GROVE GEAR
GR8420518.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.2500 po, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08397552
N° MFRGR8420518.35
Prix7,915.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420518.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.2500 po, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08397552
N° MFRGR8420518.35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,915.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6254 po/lb;706.605 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Charge suspendue
    3445 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Poids
    157 lb, 71.214 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    7.94 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7.94 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HM842-25-H1-56-35
  • Puissance d’entrée maximale
    7.94 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    6.946 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    15324.14 N, 3445 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    6254 po-lb;706.605 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HM842-25-H1-56-35
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon