Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal9808 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie3.4375 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre3.4380 po, 87.33 mm
- Poids331 lb, 150.139 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance6.152 hp
- Puissance nominale en service normal6.152 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ860-60-H1-180-55
- Puissance d’entrée maximale6.152 hp
- Type de montageArbre
- Sortie4.539 hp;3.385 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue3723 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)9808 po-lb