Motion
GR8600592.39

GROVE GEAR
GR8600592.39

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08398077
N° MFRGR8600592.39
Prix20,156.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600592.39

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08398077
N° MFRGR8600592.39
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
Prix20,156.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4380 po, 61.92 mm
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    12.7500 po, 323.85 mm
  • Longueur du boîtier
    16.5000 po, 419.10 mm
  • Largeur du boîtier
    14.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    16.5000 po, 419.10 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10203 po/lb;1152.78 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.4380 po, 61.92 mm
  • Poids
    331 lb, 150.139 kg
  • Largeur
    14.5000 po, 368.30 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    7.083 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7.083 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ860-40-H1-210-39
  • Puissance d’entrée maximale
    7.083 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    7.083 hp;5.282 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16560.7 N, 3723 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    10203 po-lb;1152.78 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ860-40-H1-210-39