Motion
GRG8210527.20

GROVE GEAR
GRG8210527.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08398274
N° MFRGRG8210527.20
Prix2,271.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8210527.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08398274
N° MFRGRG8210527.20
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
Prix2,271.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    805 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1065 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    31 lb, 14.061 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.464 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.464 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-HM821-10-H1-140-20
  • Puissance d’entrée maximale
    2.464 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.235 hp;1.667 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    4737.35 N, 1065 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    805 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GRG-HM821-10-H1-140-20