Motion
99906-1200
Anneaux de retenue - 190000 po DE, A-36 Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08399588
N° MFR99906-1200
Prix227.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneaux de retenue - 190000 po DE, A-36 Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08399588
N° MFR99906-1200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix227.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    190000 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    7307992000
  • Matériel
    A-36 Acier au carbone
  • Nombre de trous de boulons
    12
  • CUP_NON
    191074222594

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE RETENUE STANDARD, ACIER GALVANISÉ A-36, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 12.000 PO