Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal985 po/lb;111.289 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1210 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids30 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.333 hp
- Puissance nominale en service normal1.333 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-HMQ821-25-H1-56-18
- Puissance d’entrée maximale1.333 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.094 hp;0.816 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5382.34 N, 1210 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)985 po-lb;111.289 Nm