Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier5.8000 po x 4.0600 po x 6.3800 po, 147.32 mm x 103.12 mm x 162.05 mm
- Hauteur du boîtier6.3800 po, 162.05 mm
- Longueur du boîtier5.8000 po, 147.32 mm
- Largeur du boîtier6.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Longueur5.8000 po, 147.32 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal971 po/lb;109.708 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1315 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids30 lb, 13.608 kg
- Largeur4.0600 po, 103.12 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.916 hp
- Puissance nominale en service normal0.916 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-HMQ821-40-H1-56-18
- Puissance d’entrée maximale0.916 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.674 hp;0.503 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5849.41 N, 1315 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)971 po-lb;109.708 Nm