Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier19.3800 po x 15.1300 po x 15.0000 po, 492.25 mm x 384.30 mm x 381 mm
- Hauteur du boîtier15.0000 po, 381 mm
- Longueur du boîtier19.3800 po, 492.25 mm
- Largeur du boîtier15.1300 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 po, 7.94 mm
- Longueur19.3800 po, 492.25 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal3303 po/lb;373.189 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition15.0000 po;381 mm
- Longueur des dimensions d’expédition19.3800 po;492.25 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.1300 po;384.30 mm
- Poids75 lb, 34.019 kg
- Largeur15.1300 po, 384.30 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2 hp
- Puissance nominale en service normal2 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BMQ832-40-L-140
- Puissance d’entrée maximale2.926 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.293 hp;1.71 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3303 po-lb;373.189 Nm