Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal940 po/lb;106.205 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue1415 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids25 lb, 11.34 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.674 hp
- Puissance nominale en service normal0.674 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ821-60-D-56
- Puissance d’entrée maximale0.674 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.435 hp;0.324 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3447.37 N, 775 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)940 po-lb;106.205 Nm